1149332000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/2 M CIL. - 1 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G11/2E-IG1
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G11/2E-IG1
Rubix:999190900030993
Produttore:1149332000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 30,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149332000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/2 M CIL. - 1 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G11/2E-IG1
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1" D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 30,5 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione