0104212007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/8 CON. 24-SDSC-L15-R3/8T

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-L15-R3/8T
Rubix:999190900025542
Produttore:0104212007
0104212007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/8 CON. 24-SDSC-L15-R3/8T
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0104212007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L15 - 3/8 CON. 24-SDSC-L15-R3/8T


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 13/8 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,09 IVA esclusa
/ Unità
6,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione