TN94-18LR INOX RACC.TERM.GOM.E 231-218L 1/2 INOX
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E231218LX
Rubix:999190900095402
Produttore:TN94-18LR INOX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN94-18LR INOX RACC.TERM.GOM.E 231-218L 1/2 INOX
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione