Riferimenti
Voss:24-N-S20
Rubix:999190900024812
Produttore:0004802100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004802100-DADO N S20 - M30X2 24-N-S20
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:M30X2 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 2 | m30x2 |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore