0134752007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S16 24-TC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-S16
Rubix:999190900026238
Produttore:0134752007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134752007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S16 24-TC-S16
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore