STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-10-21G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:NR230104
Rubix:999190900054232
Produttore:S230-10-21G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-10-21G
Raccordo dritto 37° con filettatura terminale BSPP maschio e O-ring per tubi Ø10 mm. Connessioni 1/2 e 9/16-18, max 460 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
| Pressione | 460 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore