INTERMEDIATE 90GR. UNONS WITH ROTATING NUT S675-10LG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR67510
Rubix:999190900054357
Produttore:S675-10LG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNONS WITH ROTATING NUT S675-10LG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A 90° DADO GIREVOLE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:9/16"-18 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore