1180042058-RIDUZIONE DIRITTA SW2OS L12 - L10 + OR FKM 24-SW2OS-L12-L10-CP1
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L12-L10-CP1
Rubix:999190900032387


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | riduzione diritta |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1180042058-RIDUZIONE DIRITTA SW2OS L12 - L10 + OR FKM 24-SW2OS-L12-L10-CP1
RIDUZIONE DIRITTA Tipologia:RIDUZIONE DIRITTA D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:L10 Pressione:400 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | riduzione diritta |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | l12 '' |
| Connessione 2 | l10 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione