Riferimenti
Voss:24-TBSC-S30
Rubix:999190900027750
Produttore:0193522007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193522007-TAPPO TBSC S30 24-TBSC-S30
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore