Riferimenti
Parker:3B282-6-6
Rubix:999200100086487
Produttore:3B282-6-6


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (esente da cromo vi) |
|---|---|
| Tipologia | gomito girevole 90° femmina con filettatura bsp parallela (cono 60°) |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKR 90 DN10 E 3B282-6-6
Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" Fittings sono raccordi idraulici applicabili in campo a innesto con codolo (barb) che consentono agli utilizzatori di assemblare rapidamente e facilmente gli assiemi di tubo flessibile direttamente sul posto di lavoro senza attrezzi speciali. Quando abbinati ai tubi No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è richiesto alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la probabilità di perdite. Compatibili con la famiglia Push-Lok di tubi multiuso, i raccordi della serie 82 possono essere impiegati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e per applicazioni a pressione maggiore. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni di estremità e in misure che vanno da ¼” a 1”, i raccordi della serie 82 sono offerti in ottone o in acciaio con placcatura in zinco dicromato. Le applicazioni includono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, le soluzioni antigelo, il diesel e gli esteri fosfati.
Mercati:
• Costruzioni
• Apparecchiature per servizi
• Macchine utensili
• Attrezzature di supporto a terra
• Industriale
• Automobilistico
Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono in misura imperiale
• Ampia gamma di configurazioni di estremità
• Il monopezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione semplici, efficienti e sicuri
Applicazioni:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfati
• Aria secca e acqua
Tubi compatibili:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Mercati:
• Costruzioni
• Apparecchiature per servizi
• Macchine utensili
• Attrezzature di supporto a terra
• Industriale
• Automobilistico
Caratteristiche/Vantaggi:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono in misura imperiale
• Ampia gamma di configurazioni di estremità
• Il monopezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione semplici, efficienti e sicuri
Applicazioni:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfati
• Aria secca e acqua
Tubi compatibili:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Dimensioni connessione: filettatura 3/8"-19 pollici
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Forma: Gomito 90°
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Forma: Gomito 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (esente da cromo vi) |
|---|---|
| Tipologia | gomito girevole 90° femmina con filettatura bsp parallela (cono 60°) |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Connessione 2 | -6 |
| Pressione | 24 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione