1793232058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S38 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLO-S38
Rubix:999190900033106
Produttore:1793232058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1793232058-TAPPO DI CHIUSURA PLO S38 CON CONO DI TENUTA E ORING ADATTABILE 24-PLO-S38
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore