0604422007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S10-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROTPC-S10-G3/8E
Rubix:999190900028799
Produttore:0604422007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0604422007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S10 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S10-G3/8E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | gas cilindrico (bspp) '' |
| Connessione 2 | g 3/8 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione