DKR DN10 E 39282-6-6

Parker Hannifin Unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:39282-6-6
Rubix:999200100086441
Produttore:39282-6-6
DKR DN10 E 39282-6-6

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaparker push-lok® serie 82 raccordo idraulico per tubo flessibile a innesto montabile in campo 39282-6-6 (femmina bsp filettatura parallela girevole, cono dritto 60°)
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKR DN10 E 39282-6-6


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni connessione: filettatura 3/8"-19 pollici
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Diametro interno del tubo: -6 (dimensione), 3/8, 9,5
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 3/8"
Dimensione attacco: 3/8
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole - (cono a 60°)
Stile del prodotto: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Forma: Dritto

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatici;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Esteri fosfatici;Aria secca e acqua;Edilizia;Apparecchiature di utilità;Macchine utensili;Apparecchiature di supporto a terra;Industria;Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaparker push-lok® serie 82 raccordo idraulico per tubo flessibile a innesto montabile in campo 39282-6-6 (femmina bsp filettatura parallela girevole, cono dritto 60°)
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Connessione 1hose -6 (hose i.d. 3/8 in) ''
Connessione 2g 3/8 (bsp)
Pressione24 bar
Codice doganale73269098
€ 11,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione