0139150007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L12 24-WDSC-L12

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-WDSC-L12
Rubix:999190900026425
Produttore:0139150007
0139150007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L12 24-WDSC-L12

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio en 10277
Tipologiaraccordo diritto a saldare
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0139150007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L12 24-WDSC-L12


RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio en 10277
Tipologiaraccordo diritto a saldare
Diametro esterno del tubo12 mm
Pressione315 bar
Codice doganale73079210
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore