1162972057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S38 + OR FKM 24-SWOLC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-S38
Rubix:999190900032008
Produttore:1162972057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162972057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S38 + OR FKM 24-SWOLC-S38
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore