0139600007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S10 24-WDSC-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-S10
Rubix:999190900026440
Produttore:0139600007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 (steel en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139600007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC S10 24-WDSC-S10
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 (steel en 10277) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione