0138802007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S20 24-BHELNC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELNC-S20
Rubix:999190900026407
Produttore:0138802007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138802007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC S20 24-BHELNC-S20
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 2 | m 30x2 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore