0712652000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S12 S.D.O. 24-S-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S12
Rubix:999190900029665
Produttore:0712652000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712652000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S12 S.D.O. 24-S-S12
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 – tubo s12 (connessione su un lato) '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 – tubo s12 (connessione sull’altro lato) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore