it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(908)
Trattamento olio
(89)
Raccordi oleodinamici
(6931)
Accumulatori
(85)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
RACCORDO 1610 8/6-1/2
RACCORDO 1610 8/6-1/2
Raccordo filettato idraulico Camozzi
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:
1610 8/6-1/2 N+F
Rubix:
999191200009512
Produttore:
1610 8/6-1/2
Dettagli del prodotto : RACCORDO 1610 8/6-1/2
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
RACC.ESTR.90 ORIEN.D325 10 13L 1/4 D325-10-13L
0070889967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 25X4 24-WDNPSO-25X4-C10
STRAIGHT END UNION WITH MALE BSPP THREAD+O-RING+RETAILER S230-16-26G
0116502007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S6 - 1/4 CON. 24-SDEC-S6-R1/4T-P
0184352007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S20 - 3/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S20-G3/4E
1144012081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L6 - 1/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L6-G1/4E
E7448018000Z-TAPPO CONICO CON OR E 744-18L E74418L
TAPPO ESAG.FEMM.ZINC.3/4 300G304
0106602007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S10 - 3/8 NPT 24-SDSC-S10-N3/8T
MINIPR.DI PRES.A PIST. CON CODOLO 24GR. -20S-P.MAX 400 BAR-C/CAP.DI MET. E OR 621.02.120.66
VITE FORATA 04 1/4 CON FORO CALIBRATO DA 1MM BLA000006F1
0189302100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M33X2 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M33E-C21
DOWNSTREAM AD'R 172 12 13MM ID 0195 13 00
PORTAGOMMA DNTUBO 2500MM FILETTO MASCHIO 3/4 CIL CH: 32MM MAT: ACCINOX YMSABP19-25
MANICOTTO 3/8-1/4 - ESAGONALE MCB010-06