1144012081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L6 - 1/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L6-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDAE-L6-G1/4E
Rubix:999190900030804


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1144012081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L6 - 1/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L6-G1/4E
RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a 90° con controdado |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione