0149302000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/4 M CIL. - 3/4 F CIL. TEN.BORDO.METAL. GP-SDS-G11/4B-IG3/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G11/4B-IG3/4
Rubix:999190900026923
Produttore:0149302000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0149302000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/4 M CIL. - 3/4 F CIL. TEN.BORDO.METAL. GP-SDS-G11/4B-IG3/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1"1/4 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Connessione 2 | 3/4 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione