DOWNSTREAM AD'R 172 05 1/4BSP 0187 05 13
Legris Sonda maschio BSP 187
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0187 05 13
Rubix:160000001715564
Produttore:0187 05 13
EAN:0820099128597


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato in bolla |
|---|---|
| Tipologia | attacco rapido in metallo |
| Diametro esterno del tubo | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DOWNSTREAM AD'R 172 05 1/4BSP 0187 05 13
Assemblato con una sonda, forma un raccordo ad azione rapida che offre all'utente una soluzione interessante, adatta a tutte le installazioni di aria compressa e con un buon rapporto tra portata e dimensioni.
Applicazioni: Automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, lavaggio, spruzzatura, imballaggio, officine
Materiale del corpo: ACCIAIO BLISTER PLACCATO ZINCO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Diametro nominale (dn): 5
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,027
Materiale del corpo: ACCIAIO BLISTER PLACCATO ZINCO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Diametro nominale (dn): 5
Divisione: Connettori bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,027
Punti di forza
- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica
Applicazioni
- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 277 g |
| Materiale | acciaio zincato in bolla |
| Tipologia | attacco rapido in metallo |
| Diametro esterno del tubo | 17 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 '' |
| Connessione 2 | 5 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione