0710912000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-S30-G1B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S30-G1B
Rubix:999190900029610
Produttore:0710912000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710912000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S30 - 1 CIL. S.D.O. 24-SDS-S30-G1B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione