0120002007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L6 24-EC-L6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L6-P
Rubix:999190900026035
Produttore:0120002007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120002007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L6 24-EC-L6-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | collegamento tubo (din 2353 / iso 8434-1) - dado e ogiva completi '' |
| Connessione 2 | collegamento tubo (din 2353 / iso 8434-1) - dado e ogiva completi |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore