1162982058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S38 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOL-S38
Rubix:999190900032009
Produttore:1162982058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162982058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL S38 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-S38
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione