QUICK COUPLER N/V 12MMID TUBE 2297 12 12

Legris Raccordo per corpo con attacco a vite 2297

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:2297 12 12
Rubix:160000001717471
Produttore:2297 12 12
EAN:0820099197913
QUICK COUPLER N/V 12MMID TUBE 2297 12 12
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : QUICK COUPLER N/V 12MMID TUBE 2297 12 12


Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore ad azione rapida adatto ad applicazioni con acqua e aria compressa.
Applicazioni: Lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia, officine
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Stile di filettatura del raccordo 1: Passante diritto
Connessione 2 O.d. tubo (mm): 12
Collegamento 3 O.d. del tubo (mm): 13,5
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 10
Peso: 0,072

Punti di forza

- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica

Applicazioni


- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Peso imballaggio753 g
Materialeottone nichelato
Tipologiaattacco rapido in metallo
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 212 mm
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,35 IVA esclusa
/ Unità
23,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione