1178482058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L28 + OR FKM 24-SW2OS-L28-CP12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L28-CP12
Rubix:999190900032337
Produttore:1178482058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178482058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L28 + OR FKM 24-SW2OS-L28-CP12
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | m 36 x 2 '' |
| Connessione 2 | m 36 x 2 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione