0189336058-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1/8 M CIL. GUARN.FKM INOX GP-PLIH-G1/8E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:189336058
Rubix:999230324026315


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189336058-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 1/8 M CIL. GUARN.FKM INOX GP-PLIH-G1/8E-SST
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:1/8" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/8 '' '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione