Riferimenti
Voss:24-SDEC-LL8-R1/8T-P
Rubix:999190900025954


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0115152000 24-SDEC-LL8-R1/8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:LL8 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:100 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore