0112806007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S20 INOX 24-SC-S20-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:112806007
Rubix:999230324026304


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112806007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S20 INOX 24-SC-S20-SST
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione