1149322000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/2 M CIL. - 11/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G11/2E-IG11/4
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G11/2E-IG11/4
Rubix:999190900030991
Produttore:1149322000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149322000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/2 M CIL. - 11/4 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G11/2E-IG11/4
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1"1/4 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 32 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 1/4 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore