0782652000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 1/2-20 UNF-2A + ORING 24-SDS-S8-U1/2-20F
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S8-U1/2-20F
Rubix:999190900030372
Produttore:0782652000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0782652000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S8 - 1/2-20 UNF-2A + ORING 24-SDS-S8-U1/2-20F
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/2"-20 Pressione:800 BAR Tipo Filetto:UNF-2A Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/2'-20 unf-2a '' |
| Connessione 2 | ø8 mm (s8) |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione