0602342007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-L15-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROPTC-L15-G1/2E
Rubix:999190900028522


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0602342007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC L15 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-L15-G1/2E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Codice doganale | 84813091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione