0710172000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-L12-G1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L12-G1/2B
Rubix:999190900029563
Produttore:0710172000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710172000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-L12-G1/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/2' bspp cilindrico (g 1/2 a) '' |
| Connessione 2 | raccordo per tubi 24° (iso 8434-1) / din 2353 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione