0184392007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L6 - M10X1 + PEFLEX 24-SDSC-L6-M10E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L6-M10E
Rubix:999190900027595
Produttore:0184392007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184392007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L6 - M10X1 + PEFLEX 24-SDSC-L6-M10E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:M10X1 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore