0162622007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S10 24-SWLC-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWLC-S10
Rubix:999190900027232
Produttore:0162622007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0162622007-RACCORDO ORIENTABILE A T PREM. LATERALE SWLC S10 24-SWLC-S10
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore