0784562000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - M33X2 + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-SDS-S25-M33E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S25-M33E
Rubix:999190900030496
Produttore:0784562000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784562000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S25 - M33X2 + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-SDS-S25-M33E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:M33X2 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 2 | m33x2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore