0011402039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 35 MM 24-ES4-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L35
Rubix:999190900024866
Produttore:0011402039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | materiale speciale voss con guarnizioni morbide in fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011402039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA D: 35 MM 24-ES4-L35
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | materiale speciale voss con guarnizioni morbide in fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore