0110756007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S16 - 1/2'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S16-G1/2B-SST

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-S16-G1/2BX
Rubix:999190900042355
0110756007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S16 - 1/2'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S16-G1/2B-SST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0110756007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC S16 - 1/2'' CIL. + BORD.MET. INOX 24-SDSC-S16-G1/2B-SST


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Connessione 1g1/2 ''
Pressione400 bar
24,02 IVA esclusa
/ Unità
29,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione