1184922007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L18 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L18-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L18-G3/8E
Rubix:999190900032748
Produttore:1184922007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1184922007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L18 - 3/8 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-L18-G3/8E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | g 3/8 '' |
| Connessione 2 | anello di tenuta peflex |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore