0712902000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S30 S.D.O. 24-S-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S30
Rubix:999190900029685
Produttore:0712902000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712902000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI S30 S.D.O. 24-S-S30
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore