1158376057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L28 + OR FKM INOX 24-SWOEC-L28-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L28X
Rubix:999190900042382


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato (swoec l28x), completo di dado e ogiva |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158376057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L28 + OR FKM INOX 24-SWOEC-L28-SST
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato (swoec l28x), completo di dado e ogiva |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione