0184492007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S6 - M12X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-S6-M12E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S6-M12E
Rubix:999190900027625
Produttore:0184492007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184492007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S6 - M12X1,5 + PEFLEX 24-SDSC-S6-M12E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 24° (iso 8434-1 / din 2353) '' |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione