0704652000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDS-S12-R3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S12-R3/8T
Rubix:999190900029397
Produttore:0704652000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0704652000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDS-S12-R3/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | bspt conico r 3/8 '' |
| Connessione 2 | per tubo ø12 mm (serie s12), raccordo 24° iso 8434-1 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore