VITE FORATA SEMPL. 06 VS 22A 22X1,5 06VS22A
VITI FORATE ED OCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:N06VSA22
Rubix:999190900043794

Documenti
Dettagli del prodotto : VITE FORATA SEMPL. 06 VS 22A 22X1,5 06VS22A
VITE FORATA SEMPLICE Filettatura:METRICO 1 Diametro Nominale Attacco:22 X 1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | vite forata |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
