0158872007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S25 24-SWEC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-S25
Rubix:999190900027014
Produttore:0158872007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158872007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S25 24-SWEC-S25
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore