Riferimenti
Voss:24-E-S12-P
Rubix:999190900029794
Produttore:0720652000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720652000-GOMITO A 90GR. S12 24-E-S12-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 24° tubo (din 2353 / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | 24° tubo (din 2353 / iso 8434-1) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore