0019152100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 12 MM 24-VRM-L/S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L/S12
Rubix:999190900024965
Produttore:0019152100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019152100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA/PESANTE D: 12 MM 24-VRM-L/S12
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L/S12 Pressione:400/630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore