0602482007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S30-G11/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROPTC-S30-G11/4E
Rubix:999190900028623
Produttore:0602482007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0602482007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC S30 - 11/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-S30-G11/4E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S30 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/4 a (bspp, filettatura cilindrica) '' |
| Connessione 2 | attacco tubo 24° iso 8434-1 con tenuta peflex |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione