Riferimenti
Parker:30682-6-6B
Rubix:999200100086222
Produttore:30682-6-6B


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordo parker 30682-6-6b push-lok |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Dettagli del prodotto : DKJ DN10 H 30682-6-6B
Raccordo Parker 30682-6-6B push-on: estremità per tubo per raccordo SAE JIC 37° (girevole femmina). Ottone, per tubo -6 (3/8" I.D.).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordo parker 30682-6-6b push-lok |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | sae jic 37° 3/8' (żeńska obrotowa) '' |
| Connessione 2 | -6 (push-on, do węża 3/8' i.d.) |
| Pressione | 24 bar |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione